コンタクトブロック 2NC ABB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:ABB Modular●ボディ / 固定カラー付属:あり●コンタクトブロックホルダ、コンタクトブロック. このABBモジュラコンタクトブロック製品はセルフクリーニングコンタクトを備えています。 これは内蔵のワイプ機構を使用して実現します。 動作中は可動コンタクトが固定コンタクトをロールオーバーして横方向にスライドします。 この機能により、使用頻度の高い又は低い用途でも良質で清潔なコンタクトを維持します。 コンタクトブロックはコンタクトブロックホルダへ簡単にスナップイン接続ができ、同様に動作ヘッドへ簡単にスナップイン接続もできます。 この特長により、動作ヘッドからコンタクトブロックホルダを取り外す場合に追加の工具が不要になるため、保守時間を削減できます。 このABBモジュラコンタクトブロック製品はセルフクリーニングコンタクトを備えています。 これは内蔵のワイプ機構を使用して実現します。 動作中は可動コンタクトが固定コンタクトをロールオーバーして横方向にスライドします。 この機能により、使用頻度の高い又は低い用途でも良質で清潔なコンタクトを維持します。 コンタクトブロックはコンタクトブロックホルダへ簡単にスナップイン接続ができ、同様に動作ヘッドへ簡単にスナップイン接続もできます。 この特長により、動作ヘッドからコンタクトブロックホルダを取り外す場合に追加の工具が不要になるため、保守時間を削減できます。 注文コード49146984 品番1SFA611605R1120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,706
販売価格(税別)
2,460
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:ABB Modular●ボディ / 固定カラー付属:あり●コンタクトブロックホルダ、コンタクトブロック. このABBモジュラコンタクトブロック製品はセルフクリーニングコンタクトを備えています。 これは内蔵のワイプ機構を使用して実現します。 動作中は可動コンタクトが固定コンタクトをロールオーバーして横方向にスライドします。 この機能により、使用頻度の高い又は低い用途でも良質で清潔なコンタクトを維持します。 コンタクトブロックはコンタクトブロックホルダへ簡単にスナップイン接続ができ、同様に動作ヘッドへ簡単にスナップイン接続もできます。 この特長により、動作ヘッドからコンタクトブロックホルダを取り外す場合に追加の工具が不要になるため、保守時間を削減できます。 このABBモジュラコンタクトブロック製品はセルフクリーニングコンタクトを備えています。 これは内蔵のワイプ機構を使用して実現します。 動作中は可動コンタクトが固定コンタクトをロールオーバーして横方向にスライドします。 この機能により、使用頻度の高い又は低い用途でも良質で清潔なコンタクトを維持します。 コンタクトブロックはコンタクトブロックホルダへ簡単にスナップイン接続ができ、同様に動作ヘッドへ簡単にスナップイン接続もできます。 この特長により、動作ヘッドからコンタクトブロックホルダを取り外す場合に追加の工具が不要になるため、保守時間を削減できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする