シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
コンタクトブロック CO ねじターミナル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49147149
品番
9001KA1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
仕様
シリーズ:9001K●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●接点構成:CO●ターミナルタイプ:Screw●ボディ / 固定カラー付属:N●LED含む:N