内容量1個
仕様電圧保護等級:1.2 kV 、 電気フェーズ:1 、 取付けスタイル:DINレール 、 インパルス放電電流:40kA 、 長さ:97.9mm 、 幅:25.4mm 、 深さ:74.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 動作温度範囲:-40 → +80 ℃ 、 Phoenix Contactサージアレスタ. 安全なエネルギー制御機能を備えた電源のサージ保護. 漏洩電流のないバリスタアレスタ 非常に狭い設計、位置あたりわずか12 mm プラグイン 1.5 kVの低電圧保護 光学素子及び機械のステータスインジケータ
注文コード49147903
品番2905348