サージアレスタ Phoenix Contact

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電圧保護等級:2 kV 、 電気フェーズ:3 、 取付けスタイル:DINレール 、 インパルス放電電流:40kA 、 長さ:97.9mm 、 幅:49.2mm 、 深さ:74.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 動作温度範囲:-40 → +80 ℃ 、 Phoenix Contactサージアレスタ. 安全なエネルギー制御機能を備えた電源のサージ保護. 漏洩電流のないバリスタアレスタ 非常に狭い設計、位置あたりわずか12 mm プラグイン 1.5 kVの低電圧保護 光学素子及び機械のステータスインジケータ 注文コード49147946 品番2905340
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様電圧保護等級:2 kV 、 電気フェーズ:3 、 取付けスタイル:DINレール 、 インパルス放電電流:40kA 、 長さ:97.9mm 、 幅:49.2mm 、 深さ:74.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 動作温度範囲:-40 → +80 ℃ 、 Phoenix Contactサージアレスタ. 安全なエネルギー制御機能を備えた電源のサージ保護. 漏洩電流のないバリスタアレスタ 非常に狭い設計、位置あたりわずか12 mm プラグイン 1.5 kVの低電圧保護 光学素子及び機械のステータスインジケータ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする