1FK7042-5AF21-1PA3 サーボモータ Siemens SIEMENS 49149154

サーボモータ Siemens

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49149154 品番1FK7042-5AF21-1PA3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大出力トルク:2.6 Nm●電源電圧:230 V●出力スピード:3000 rpm●許容入力:820 W●ストールトルク:3Nm●軸径:19mm●長さ:162mm●幅:90mm●深さ:96mm●寸法:162 x 90 x 96 mm●1FK7サーボモータ - 同期. 1FK7モータは永久磁石励起同期モータで、コンパクト、ハイダイナミック、ハイイナーシャの3種類があります。自己冷却型で、優れた過負荷耐量、堅牢性、コンパクトな構造を特長としています。回転コネクタで接続し、ケーブルが装着済みなので、コンバータと柔軟、迅速、安全に接続できます。. 1FK7シリーズサーボモータは、工作機械の駆動系、ロボットやハンドリングシステム、包装システム、材料加工装置などの幅広い用途に使用できます。 コンパクト、ハイダイナミック、ハイイナーシャの各モデルが用意されています。 定格速度: 最高6000回転/分。 定格パワー: 最大8.17 kW。 Sinamics制御ユニット - CU305を使用して制御できます。 Sinamicsパワーモジュール - PM340を使用して給電できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする