内容量1個仕様寸法:100 x 100mm 、 厚さ:0.08インチ 、 長さ:100mm 、 幅:100mm 、 熱伝導率:3W/m・K 、 材料:Gap Pad 3000S30 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 硬さ:Shore OO 30 、 材料商標名:Gap Pad 3000S30 、 動作温度範囲:-60 → +200 ℃ 、 Gap PadR 3000S30. Electrical insulators and thermal conductors Adapted for electrical insulation and as thermal joints on assemblies of components where the height varies The material has excellent elasticity The thicknesses available means that GAP Pads can be used when the texture of the surface varies The Ultra Soft range has the same characteristics but is softer and more malleable The GAP Pad XX00S series is designed for low pressure and stress applications注文コード49149775品番GP3000S30-0.080-00-100X100