内容量1個
仕様制御電圧:230 V ac 、 コンタクトの定格電流:3 A 、 範囲:EMT 、 コンタクトの定格電圧:400 V ac 、 取付けスタイル:DIN Rail Mount 、 シリーズ:EMT6 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:2 W 、 リセット方法:Manual 、 幅:78mm 、 動作温度範囲:-25 → +45 ℃ 、 Klockner-Moeller EMT-6シリーズ. 巻線温度を監視して上限温度を超えないようにする必要がある(上限を超えると重大な損傷が発生する)モータやその他の機械を保護します。. AC又はDCの動作電圧 定格電流: 6 A DINレール取り付け アダプタを使用してねじ取り付け可能(品番 ; 296-2382 296-2382 )
注文コード49151078
品番EMT6(230V)