サーマルリレー EMTシリーズ Eaton

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様制御電圧:24 → 240 V ac/dc 、 コンタクトの定格電流:3 A 、 範囲:EMT 、 コンタクトの定格電圧:400 V ac 、 取付けスタイル:DIN Rail Mount 、 シリーズ:EMT6 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:2 W 、 リセット方法:Automatic, Manual 、 幅:78mm 、 動作温度範囲:-25 → +45 ℃ 、 Klockner-Moeller EMT-6シリーズ. 巻線温度を監視して上限温度を超えないようにする必要がある(上限を超えると重大な損傷が発生する)モータやその他の機械を保護します。. AC又はDCの動作電圧 定格電流: 6 A DINレール取り付け アダプタを使用してねじ取り付け可能(品番 ; 296-2382 296-2382 ) 注文コード49151105 品番EMT6-DBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様制御電圧:24 → 240 V ac/dc 、 コンタクトの定格電流:3 A 、 範囲:EMT 、 コンタクトの定格電圧:400 V ac 、 取付けスタイル:DIN Rail Mount 、 シリーズ:EMT6 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:2 W 、 リセット方法:Automatic, Manual 、 幅:78mm 、 動作温度範囲:-25 → +45 ℃ 、 Klockner-Moeller EMT-6シリーズ. 巻線温度を監視して上限温度を超えないようにする必要がある(上限を超えると重大な損傷が発生する)モータやその他の機械を保護します。. AC又はDCの動作電圧 定格電流: 6 A DINレール取り付け アダプタを使用してねじ取り付け可能(品番 ; 296-2382 296-2382 )

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする