サーマルリレー Tesys Dシリーズ Schneider Electric

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトの定格電流:5 A●極の設定:3P●範囲:Tesys D●取付けスタイル:直接実装●電源電圧:690 V ac●シリーズ:LRD4●通常の状態の構成:NO/NC●補助接点の数:2●許容入力:100 W、600 VA●リセット方法:自動、手動●深さ:132mm●動作温度範囲:-20 → +60 ℃●TeSys Dバイメタル熱過負荷リレー. Schneider Electric製の業務用バイメタル熱過負荷リレー。 リレーはTeSys D接触器に使用します。 ロック、シール、手動/自動リセット、テストトリップ機能を備えています。 産業モータ制御アプリケーションに適しています。. 直接実装 注文コード49152575 品番LRD4365
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトの定格電流:5 A●極の設定:3P●範囲:Tesys D●取付けスタイル:直接実装●電源電圧:690 V ac●シリーズ:LRD4●通常の状態の構成:NO/NC●補助接点の数:2●許容入力:100 W、600 VA●リセット方法:自動、手動●深さ:132mm●動作温度範囲:-20 → +60 ℃●TeSys Dバイメタル熱過負荷リレー. Schneider Electric製の業務用バイメタル熱過負荷リレー。 リレーはTeSys D接触器に使用します。 ロック、シール、手動/自動リセット、テストトリップ機能を備えています。 産業モータ制御アプリケーションに適しています。. 直接実装 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする