B58100A0461A000 サーミスタ EPCOS NTC EPCOS 49154176

サーミスタ EPCOS NTC

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様温度係数のタイプ:NTC 、 抵抗@ 25℃:10.151kΩ 、 許容差:±3% 、 アプリケーション:測定 、 精度:±1% 、 最大定格電力:18mW 、 長さ:19.2mm 、 奥行き:24mm 、 Probe assemblies Surface mounting. Clip mounted NTC thermistor sensor for measurement of surface temperature, with faston connections. 注文コード49154176 品番B58100A0461A000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量131種類から選べます 他の種類を見る
仕様温度係数のタイプ:NTC 、 抵抗@ 25℃:10.151kΩ 、 許容差:±3% 、 アプリケーション:測定 、 精度:±1% 、 最大定格電力:18mW 、 長さ:19.2mm 、 奥行き:24mm 、 Probe assemblies Surface mounting. Clip mounted NTC thermistor sensor for measurement of surface temperature, with faston connections.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする