B57621C5103K062 サーミスタ EPCOS NTC EPCOS 49154386

サーミスタ EPCOS NTC

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(4000個) 仕様シリーズ:B57621C5 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:4.9%/K 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±10 %, ±5 % 、 アプリケーション:温度の測定及び補正 、 パッケージ/ケース:3216 、 最大定格電力:300mW 、 長さ:3.2mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:1.3 、 寸法:3.2 x 1.6 x 1.3mm 、 動作温度 Min:-55℃ 注文コード49154386 品番B57621C5103K062
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量131種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:B57621C5 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:4.9%/K 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±10 %, ±5 % 、 アプリケーション:温度の測定及び補正 、 パッケージ/ケース:3216 、 最大定格電力:300mW 、 長さ:3.2mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:1.3 、 寸法:3.2 x 1.6 x 1.3mm 、 動作温度 Min:-55℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする