内容量1リール(4000個)
仕様シリーズ:B573**V2 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱時定数:4s 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±5% 、 アプリケーション:温度の測定及び補正 、 パッケージ/ケース:0603 、 精度:<2% 、 最大定格電力:180mW 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.9mm 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.9mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 IEC 60068-1. 0402、0603、0805 B57シリーズSMD NTCサーミスタ. このシリーズのEpcos SMD NTCサーミスタは温度測定と補償に使用できます。0402 / 0603シリーズは車載シリーズで、0805は標準シリーズです。. 特長及び利点:. 積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 はんだ付け中の優れた耐性と安定性 (変更 ;1 %)
注文コード49154517
品番B57371V2103J060