サーミスタ EPCOS NTC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様シリーズ:B573**V2 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱時定数:4s 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±5% 、 アプリケーション:温度の測定及び補正 、 パッケージ/ケース:0603 、 精度:<2% 、 最大定格電力:180mW 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.9mm 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.9mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 IEC 60068-1. 0402、0603、0805 B57シリーズSMD NTCサーミスタ. このシリーズのEpcos SMD NTCサーミスタは温度測定と補償に使用できます。0402 / 0603シリーズは車載シリーズで、0805は標準シリーズです。. 特長及び利点:. 積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 はんだ付け中の優れた耐性と安定性 (変更 ;1 %) 注文コード49154623 品番B57371V2103J060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量131種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:B573**V2 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱時定数:4s 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±5% 、 アプリケーション:温度の測定及び補正 、 パッケージ/ケース:0603 、 精度:<2% 、 最大定格電力:180mW 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.9mm 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.9mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 IEC 60068-1. 0402、0603、0805 B57シリーズSMD NTCサーミスタ. このシリーズのEpcos SMD NTCサーミスタは温度測定と補償に使用できます。0402 / 0603シリーズは車載シリーズで、0805は標準シリーズです。. 特長及び利点:. 積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 はんだ付け中の優れた耐性と安定性 (変更 ;1 %) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする