内容量1袋(200個)
仕様シリーズ:P27 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱時定数:200s 、 抵抗@ 25℃:2Ω 、 アプリケーション:突入電流制限、ソフトスタートモータ、スイッチング電源 、 最大定格電力:10W 、 長さ:31 (Dia.)mm 、 奥行き:7mm 、 寸法:31 (Dia.) x 7mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 UL1434 (ファイル番号E69802). EPCOS B57127P0..M301 NTCサーミスタ(突入電流制限用). EPCOS製のP27シリーズNTCサーミスタはUL94V-0難燃性コーティングで構成されています。 このNTCサーミスタは、リードピッチが7.5 mmのスズめっき銅製折り曲げワイヤリードを備えています。. 安定した電気的特性 はんだ端子はIEC60068-2-20に準拠 許容差±20 %. 製品用途の情報. B57127P0***M301 NTCサーミスタは突入電流制限用に設計されています。 適合する用途には、スイッチモード電源などの通信周辺機器、掃除機などのソフトスタートモータがあります。
注文コード49154885
品番B57127P0209M301