サーミスタ EPCOS NTC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 仕様温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:4.4%/℃ 、 熱時定数:15s 、 抵抗@ 25℃:30kΩ 、 アプリケーション:測定 、 最大定格電力:60mW 、 高さ:6.5mm 、 寸法:2.41 (Dia.) x 6.5mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 UL. EPCOS S863シリーズミニチュアセンサ. 折り曲げ可能なワイヤが付いたミニチュアセンサで、暖房システム、空調システム、産業用電子機器、車載用電子機器などに適しています。. 高精度: ±0.2 ℃ (0 → +70 ℃) 高速熱応答 優れた長期安定性 エポキシ樹脂で密閉 銀めっきニッケルワイヤのPTFE絶縁リード、AWG 30、6 mm露出 注文コード49154919 品番B57863S0303F040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量131種類から選べます 他の種類を見る
仕様温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:4.4%/℃ 、 熱時定数:15s 、 抵抗@ 25℃:30kΩ 、 アプリケーション:測定 、 最大定格電力:60mW 、 高さ:6.5mm 、 寸法:2.41 (Dia.) x 6.5mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 UL. EPCOS S863シリーズミニチュアセンサ. 折り曲げ可能なワイヤが付いたミニチュアセンサで、暖房システム、空調システム、産業用電子機器、車載用電子機器などに適しています。. 高精度: ±0.2 ℃ (0 → +70 ℃) 高速熱応答 優れた長期安定性 エポキシ樹脂で密閉 銀めっきニッケルワイヤのPTFE絶縁リード、AWG 30、6 mm露出 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする