honeywell
honeywellの 電子部品(オンボード)
honeywellの 能動部品
honeywellの 集積回路(IC)
サーミスタ Honeywell PTC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49156093
品番
HEL707-U-0-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
温度係数のタイプ:PTC 、 熱時定数:1s 、 許容差:±0.2% 、 アプリケーション:測定 、 長さ:6.35mm 、 寸法:2.18 (Dia.) x 6.355mm 、 動作温度 Min:-200℃ 、 HEL 700シリーズプラチナムRTD. ミニチュアPt 1000及びPt 100セラミックケース温度プローブ PTFE又はガラス繊維ワイヤ出力 リニア出力
RoHS指令(10物質対応)
対応