NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ボルト
SCB-F・SCBS-F クランピングボルト
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法m(mm)
M6
注文コード
49156791
品番
SCBS-M6-25-F
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
寸法m
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L1(mm)
6
寸法l2(mm)
3
寸法m(mm)
M6
寸法d(mm)
3.2
寸法D(mm)
5
D
4
寸法D1(mm)
10
質量(g)
7.6