NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ボルト
SCB-F・SCBS-F クランピングボルト
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法m(mm)
M8
注文コード
49156834
品番
SCBS-M8-30-F
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
寸法m
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L1(mm)
8
寸法l2(mm)
3.5
寸法m(mm)
M8
寸法d(mm)
4.5
寸法D(mm)
6
D
5.5
寸法D1(mm)
13
質量(g)
17.5