※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ボルト
SCB-GB・SCBS-GB クランピングボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法m(mm)
M16
寸法lG(mm)
60
注文コード
49157595
品番
SCBS-M16-60-GB
参考基準価格(税別)
¥4,220
販売価格(税込)
¥4,609
販売価格(税別)
¥
4,190
バスケットに入れる
この商品は
寸法m・寸法lG
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L1(mm)
16
寸法l2(mm)
6
寸法lG(mm)
60
寸法m(mm)
M16
材質
ステンレス
寸法d(mm)
10.7
寸法D(mm)
14
D
12
寸法D1(mm)
24
質量(g)
122