NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ボルト
SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法m(mm)
M4
注文コード
49158243
品番
SCBS-M4-20-R
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
寸法m
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
2.2
寸法L1(mm)
4
寸法l2(mm)
2.1
寸法LR(mm)
20.5
寸法m(mm)
M4
寸法D(mm)
3
D
2.5
寸法D1(mm)
7