NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ボルト
SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法m(mm)
M6
注文コード
49158356
品番
SCBS-M6-16-CE
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法m
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
5.6
寸法L1(mm)
6
寸法l2(mm)
3
寸法LR(mm)
16.8
寸法m(mm)
M6
寸法D(mm)
5
D
4
寸法D1(mm)
10