NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ボルト
SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法m(mm)
M8
注文コード
49158444
品番
SCBS-M8-20-R
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
寸法m
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
13.5
寸法L1(mm)
8
寸法l2(mm)
3.5
寸法LR(mm)
21.2
寸法m(mm)
M8
寸法D(mm)
6
D
5.5
寸法D1(mm)
13