SCC 六角穴付きボルト用カバーキャップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 49158532 品番 SCC-17
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,936
販売価格(税別)
1,760
寸法D(Φmm)30 寸法d(Φmm)17.4 寸法t(mm)9 寸法h(mm)2.5 質量(g)1.2 穴の形状六角穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49158514
2018-10-07
用途:
雨の当たる場所のサビ防止
サービス業

各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。とあるが仕様寸法の記載がどこにも見当たらない。単価が高すぎる…。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
仕様寸法を追加させていただきました。
また、価格に関しましては今後の検討課題とさせていただきます。

対象商品:
49158566
2014-02-03
用途:
マウンテンバイクのハンドルに使用しているキャップボルトの穴を隠すために使用。

単価が高く、使用する個数が数個であるので、販売数量を20個ではなく、5〜10個程度にして欲しい。
また、色がグレーだけであるので、黒色を追加して欲しい。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の検討とさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3044:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする