※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ボルト
SCX-C セラミック六角穴付ボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49161174
品番
SCX-M10-16-C
参考基準価格(税別)
¥6,740
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
種別
全ねじ
材質
セラミック
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法L(mm)
16
質量(g)
10.5
ねじの呼び
M10