※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCX-M8-25-C SCX-C セラミック六角穴付ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49161411 SCX-M8-25-C SCX-C セラミック六角穴付ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49161411 SCX-M8-25-C SCX-C セラミック六角穴付ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49161411

SCX-C セラミック六角穴付ボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49161411 品番 SCX-M8-25-C
参考基準価格(税別)¥7,220 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
種別全ねじ 材質セラミック 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法L(mm)25 質量(g)7.5 ねじの呼びM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
276:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする