サンプルホールドアンプ Renesas Electronics

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49164579 品番HA5351IBZ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る
仕様取得時間:0.1μs 、 サンプル/ホールド数:1 、 電源タイプ:デュアル 、 標準デュアル供給電圧:±5V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:5 x 4 x 1.5mm 、 長さ:5mm 、 幅:4mm 、 高さ:1.5mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 サンプル及びホールドアンプ、Intersil. この精密なサンプル及びホールドアンプは高速で、データ収集システム用にカスタマイズされています。 内部ホールドコンデンサと完全差動入力を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする