シーメンス 取り付けプレート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49164728 品番3RK1901-2EA00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:取り付けプレート●併用可能製品:K45Fインターフェイスモジュール●シリーズ:3RK1●K45、入力モジュール. ASiネットワーク上の機械式及び高感度保護機器の安全性を検出します。 EN 954-1カテゴリ2の安全装置2台又はカテゴリ4の安全装置1台に対応します。 カテゴリ4が必要な場合、モジュールの2チャンネル入力を利用できます。 緊急停止プッシュボタン、安全扉スイッチ、安全エリアスイッチ、及び出力設定に最適. 小型設計 フィールド向け、IP67 PNP入力回路 2安全入力 LED表示 I/Oソケット x 2 H80 x W45 x D35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする