SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
シーメンス 電磁接触器 3RA2315シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49166593
品番
3RA2315-8XB30-1AP0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
範囲:SIRIUS 、 シリーズ:3RA2315 、 極数:3 、 コイル電圧:230 V ac 、 コンタクトの定格電流:10 A 、 コンタクトの定格電圧:220 V dc、690 V ac 、 極/投の設定:3極 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:3 、 許容入力:4 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 長さ:90mm 、 動作温度 Min:-25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応