内容量1個
仕様範囲:SIRIUS Innovation●シリーズ:3RT2●極数:3●コイル電圧:230 ac●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:400 ac●通常の状態の構成:3NO●補助接点の数:2●許容入力:7.5 kW●ターミナルタイプ:Screw●幅:45mm●深さ:97mm●CE、UL、CSA、CCC. ねじ止め端子はねじ止め端子過負荷でのみ使用でき、スプリング止め端子はスプリング止め端子過負荷でのみ使用できます。. 接触器 3RT2シリーズ. 耐気候性のある3RT2コンタクタは、世界各国での使用に最適であることがテスト済みです。S00〜S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。. サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続 スプリングクランプ インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧690 実損失動力4 Wのみ DIN 40719(IEC 204-2に拡張可能)及びIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q
注文コード49168194
品番3RT2025-1AP00