シーメンス 半導体リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49168718 品番3RH2911-1NF11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様コンタクトの数:2●範囲:Sirius Innovation●取付けスタイル:スナップ式●コンタクトの定格電流:300 mA●コンタクトの定格電圧:60 V dc●極/投の設定:双極単投●ターミナルタイプ:ねじ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60 ℃●シリーズ:3RH29●この製品は、メーカーによって旧式化されて製造中止になる予定です。 メーカー推奨の代替品の検討を推奨します。 又は、技術リファレンスセクションで、現世代の製品のアップグレードパスを参照してください。. * これらはメークビフォーブレークコンタクトです。. 補助コンタクト - 3RHシリーズ. 3RH接触器に適した、Siemensの補助コンタクトブロックシリーズ。. 前面取り付け位置 定格電流6 A 対応ケーブル(最大): 2 x 2.5 mm 2 接触器あたりブロック1個、リレーあたりブロック1個 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする