シグナルコンディショナ EYC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:電流, 線形抵抗, ポテンショメータ, RTD, 熱電対, 電圧 、 出力タイプ:アナログ, RS-485 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ-アナログ, アナログ-RS-485 、 電源電圧:85 → 253 V ac 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD , 熱電対 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-10 → +60 ℃ 、 DPT02デジタルユニバーサル入力信号コンバータ. EYC-Tech DPT02シリーズデジタルユニバーサル入力信号コンバータは、幅広い入力タイプを測定し、アナログ出力に変換します。DPT02は、3桁の読み取り値ディスプレイとキーパッドを搭載し、信号出力とスケールをプログラムできます。. 特長と利点. 3桁赤色LEDディスプレイ. 供給電圧範囲: 85 → 253 V ac. IP20等級. 極性及び過電圧保護. ABSハウジング(UL94V-0). DINレール取り付け 注文コード49170425 品番DPT02-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:電流, 線形抵抗, ポテンショメータ, RTD, 熱電対, 電圧 、 出力タイプ:アナログ, RS-485 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ-アナログ, アナログ-RS-485 、 電源電圧:85 → 253 V ac 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD , 熱電対 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-10 → +60 ℃ 、 DPT02デジタルユニバーサル入力信号コンバータ. EYC-Tech DPT02シリーズデジタルユニバーサル入力信号コンバータは、幅広い入力タイプを測定し、アナログ出力に変換します。DPT02は、3桁の読み取り値ディスプレイとキーパッドを搭載し、信号出力とスケールをプログラムできます。. 特長と利点. 3桁赤色LEDディスプレイ. 供給電圧範囲: 85 → 253 V ac. IP20等級. 極性及び過電圧保護. ABSハウジング(UL94V-0). DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする