内容量1個
仕様入力タイプ:電流, 線形抵抗, ポテンショメータ, RTD, 熱電対, 電圧 、 出力タイプ:アナログ, PNP / NPN, RS-485 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ-アナログ, アナログ-PNP / NPN, アナログ-RS-485 、 電源電圧:85 → 253 V ac 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD , 熱電対 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-10 → +60 ℃ 、 DPT02デジタルユニバーサル入力信号コンバータ. EYC-Tech DPT02シリーズデジタルユニバーサル入力信号コンバータは、幅広い入力タイプを測定し、アナログ出力に変換します。DPT02は、3桁の読み取り値ディスプレイとキーパッドを搭載し、信号出力とスケールをプログラムできます。. 特長と利点. 3桁赤色LEDディスプレイ. 供給電圧範囲: 85 → 253 V ac. IP20等級. 極性及び過電圧保護. ABSハウジング(UL94V-0). DINレール取り付け
注文コード49170443
品番DPT02-E