TP02-1110-2 シグナルコンディショナ EYC EYC 49170459

シグナルコンディショナ EYC

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:温度 → 電流 、 入力範囲:-50 → 0 ℃ 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 基準適合:CE 、 TP02 PT100温度トランスミッタ. EYC-Tech PT02シリーズPT100温度トランスミッタは、PT100入力信号を測定し、4 〜 20 mAのアナログ出力に変換します。. 特長と利点. IP30等級. 高精度. 極性、信号切断、信号短絡保護. 長距離温度信号伝送の監視. ABSハウジング. DINレール取り付け 注文コード49170459 品番TP02-1110-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:温度 → 電流 、 入力範囲:-50 → 0 ℃ 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 基準適合:CE 、 TP02 PT100温度トランスミッタ. EYC-Tech PT02シリーズPT100温度トランスミッタは、PT100入力信号を測定し、4 〜 20 mAのアナログ出力に変換します。. 特長と利点. IP30等級. 高精度. 極性、信号切断、信号短絡保護. 長距離温度信号伝送の監視. ABSハウジング. DINレール取り付け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする