内容量1個
仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:温度 → 電流 、 入力範囲:0 → +50 ℃ 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 基準適合:CE 、 TP02 PT100温度トランスミッタ. EYC-Tech PT02シリーズPT100温度トランスミッタは、PT100入力信号を測定し、4 〜 20 mAのアナログ出力に変換します。. 特長と利点. IP30等級. 高精度. 極性、信号切断、信号短絡保護. 長距離温度信号伝送の監視. ABSハウジング. DINレール取り付け
注文コード49170468
品番TP02-1110-3