内容量1個
仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → アナログ 、 入力範囲:±30 V、±5 A、±50 mA 、 出力レンジ:0 → 10 V, 0 → 20 mA, -10 → +10 V, 4 → 20 mA 、 電源電圧:16.8 → 30 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 モジュールタイプ:コンバータ 、 Microcompactアナログ / アナログコンバータ. 産業用途向けのDINレール取り付けMicrocompactアナログ / アナログコンバータ. 3極絶縁 LEDインジケータ ねじ / スプリング端子 IP20保護
注文コード49171789
品番794-8570