シュナイダーエレクトリック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:LA6D●ラッチ解除コイルと接触器又はリレーを同時に励磁しないでください。 最大オンタイムは30秒です(連続定格ではない)。 最大動作周波数は1時間あたり36です。. 機械式ラッチブロック. コイルの励磁により、機械式ラッチがかみ合い、アーマチュアが閉状態に保持されます。この機能により、中断されたサイクルの後、再始動するときに接触器の状態が維持されます。また、接触器コイルの非励磁が可能になるので、消費電力が低くなります。. リモートから又はフロントパネルボタンで操作 電気的ラッチ解除パルスは、100 msを超える必要あり 前面取り付け 注文コード49174467 品番LA6DK20U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など17種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:LA6D●ラッチ解除コイルと接触器又はリレーを同時に励磁しないでください。 最大オンタイムは30秒です(連続定格ではない)。 最大動作周波数は1時間あたり36です。. 機械式ラッチブロック. コイルの励磁により、機械式ラッチがかみ合い、アーマチュアが閉状態に保持されます。この機能により、中断されたサイクルの後、再始動するときに接触器の状態が維持されます。また、接触器コイルの非励磁が可能になるので、消費電力が低くなります。. リモートから又はフロントパネルボタンで操作 電気的ラッチ解除パルスは、100 msを超える必要あり 前面取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする