SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 特殊シリンダ
低速シリンダ/複動・片ロッド CM2X-Zシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
40
注文コード
49181046
品番
CM2XB40-50Z
参考基準価格(税別)
¥11,170
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・チューブ内径
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
シリンダストローク(mm)
50
作動方式
複動
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード