CM2XB32-220Z 低速シリンダ/複動・片ロッド CM2X-Zシリーズ SMC 49181414 CM2XB32-220Z 低速シリンダ/複動・片ロッド CM2X-Zシリーズ SMC 49181414

低速シリンダ/複動・片ロッド CM2X-Zシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)32 注文コード49181414 品番CM2XB32-220Z
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はシリンダストローク・チューブ内径など120種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)220 ねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする