シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Sシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:TeSys SK シリーズ:LC1S 極数:2 コイル電圧:230 ac コンタクトの定格電流:5 、 コンタクトの定格電圧:690 ac 通常の状態の構成:2NO 許容入力:2.2 kW ターミナルタイプ:Screw 幅:27mm 動作温度 Max:+50℃ IEC947 VDE0110 NFC63-110. UL、CSA. Schneider Electric LC1SK TeSys Kミニチュアコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys SKミニチュアコンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。TeSys SKコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合を維持できます。特殊なアーマチュア構造設計により、シリーズのすべてのデバイスは、物理サイズとパネルフットプリントが共通で便利です。. 特長と利点. 内蔵補助コンタクトによるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応 整流器付きコイル搭載 簡単に取り付けられるアクセサリ 瞬時補助接点 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 コンポーネント選択の柔軟性が上がる定格高故障短絡電流. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク ブレーク電流値を定義します。. AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。. AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。. 使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。. TeSys SKシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、TeSys SKシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。 注文コード49184276 品番LC1SKGC200U7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:TeSys SK シリーズ:LC1S 極数:2 コイル電圧:230 ac コンタクトの定格電流:5 、 コンタクトの定格電圧:690 ac 通常の状態の構成:2NO 許容入力:2.2 kW ターミナルタイプ:Screw 幅:27mm 動作温度 Max:+50℃ IEC947 VDE0110 NFC63-110. UL、CSA. Schneider Electric LC1SK TeSys Kミニチュアコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys SKミニチュアコンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。TeSys SKコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合を維持できます。特殊なアーマチュア構造設計により、シリーズのすべてのデバイスは、物理サイズとパネルフットプリントが共通で便利です。. 特長と利点. 内蔵補助コンタクトによるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応 整流器付きコイル搭載 簡単に取り付けられるアクセサリ 瞬時補助接点 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 コンポーネント選択の柔軟性が上がる定格高故障短絡電流. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク ブレーク電流値を定義します。. AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。. AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。. 使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。. TeSys SKシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、TeSys SKシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする