シリコンラボ, 25MHz ファンクション ジェネレータ IC

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード49193333 品番Si52144-A01AGM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は内容量8種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大周波数:25MHz 、 最大デューティサイクル:55% 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:24 、 寸法:4 x 4 x 0.75mm 、 高さ:0.75mm 、 長さ:4mm 、 動作供給電圧 Max:3.465 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 最大出力周波数:100MHz 、 動作供給電圧 Min:3.135 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:4mm 、 Si521xx PCIeクロック発生器、Silicon Labs. Silicon Labs Si521xx PCI-Expressクロック発生器は、低電力のプッシュプル出力バッファテクノロジーを採用しているので、外部終端抵抗器の個数が減り、パッケージの小型化を可能にします。 性能を向上させるため、プログラマブルな駆動強度、立ち上がり / 立ち下り時間、出力インピーダンス、ダウンスプレッドスペクトラム、クロック生成もサポートしています。 これらのデバイスは、標準のPCIe HCSL信号処理形式もサポートしており、外部で終端することでLVPECL、LVDS又はCMLレベルをサポートできます。. - プッシュプルHCSL出力バッファテクノロジー - PCIe出力に完全に統合された終端抵抗器 - プログラマブルな拡散スペクトラム - 拡散スペクトラムを実現するピンストラップ - I2C/SMBusプログラマブル - オプションのLVPECL、LVDS又はCMLレベルに対応 - -40 → 85 ℃で動作 - 個別の出力で制御を実現 - 小型フォームファクタQFN及びTDFNパッケージ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4092:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする