仕様ロジックファミリー:CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL●ロジック機能:バッファ, トランスレータ●入力信号タイプ:差動●出力ロジックレベル:CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL●動作/操作モード:差動●クロック入力数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:QFN●ピン数:16●寸法:3 x 3 x 0.85mm●長さ:3mm●幅:3mm●高さ:0.85mm●動作供給電圧 Max:3.63 V●最大出力周波数:725MHz●クロックバッファ、Silicon Laboratories
RoHS指令(10物質対応)対応