シリコンラボ, 電流シャントモニタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード49193586 品番SI8920BC-IP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源タイプ:シングル●標準シングル供給電圧:3 → 5.5 V●1チップ当たりのチャンネル数:2●出力タイプ:差動●最大供給電流:5.5 mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:DIP●ピン数:8●寸法:9.9 x 6.6 x 3.44mm●高さ:3.44mm●長さ:9.9mm●動作供給電圧 Max:5.5 V●動作供給電圧 Min:3 V●Si8920絶縁アンプ(電流シャント測定用). The Si8920 is a galvanically isolated analogue amplifier. Their low voltage and differential input is ideal for measuring voltage across a current shunt resistor or for any place where a sensor must be isolated from the control system. Output is a differential analogue signal amplified by either 8.1x or 16.2x. The very low signal delay allows control systems to respond quickly to fault conditions or changes in load. Low offset and gain drift ensure that accuracy is maintained over the entire operating temperature range. High common mode transient immunity means that the Si8920 will deliver accurate measurements even in the presence of high power switching like would be found in a motor drive system or inverter. To help evaluate the Si8920 there is a dedicated development kit available - SI8920ISO-KIT (RS 9026806). It is populated with the Si8920BC-IP and enables quick connection to a shunt resistor. Si8920には、次の4つのタイプがあります。 Si8920AC-IP (RS < 901-3967') 901-3967 : 入力範囲が±100 mVで、ガルウィングDIP-8パッケージに収容 Si8920BC-IP (RS < 901-3976') 901-3976 : 入力範囲が±200 mVで、ガルウィングDIP-8パッケージに収容 Si8920AD-IS (RS < 901-3979') 901-3979 : 入力範囲が±100 mVで、SOIC-16パッケージに収容 Si8920BD-IS (RS < 901-3973') 901-3973 : 入力範囲が±200 mVで、SOIC-16パッケージに収容 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする