Lovato
Lovatoの 電子部品(オンボード)
Lovatoの 能動部品
Lovatoの ディスクリート
スイッチモジュール コンタクトブロック Lovato
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:Platinum 22mm●照明の色:青●定格電圧:18 → 30 V●照明タイプ:LED●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●LED含む:あり●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。
注文コード
49193963
品番
LPXLPB6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,914
販売価格(税別)
¥
1,740
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:Platinum 22mm●照明の色:青●定格電圧:18 → 30 V●照明タイプ:LED●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●LED含む:あり●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。
RoHS指令(10物質対応)
対応