スイッチモジュール コンタクトブロック Lovato

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:Platinum 22mm●照明の色:緑●定格電圧:18 → 30 V●照明タイプ:LED●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●LED含む:あり●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。 注文コード49193988 品番LPXLPB3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,914
販売価格(税別)
1,740
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:Platinum 22mm●照明の色:緑●定格電圧:18 → 30 V●照明タイプ:LED●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●LED含む:あり●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする