内容量1個
仕様ブロックのタイプ:コンタクト及びライトブロック●シリーズ:Harmony XB6●照明の色:赤●定格電圧:12 → 24 V●照明タイプ:LED●ターミナルタイプ:ファストンコネクタ●ボディ / 固定カラー付属:あり●アクセサリ. ZB6シリーズ向けに次のアクセサリが用意されています。. ランプホルダT1 1/4 24 Vは、コンタクトブロックに適合しません。 ベゼルキー(工具) レンズ抜き取り工具 基板取り付け用のコネクタ 電球 LED. ラベル付けソフトウェア. ソフトウェアと使用する剥離式の凡例ラベルのシート Windowsソフトウェアで、16 mmの範囲全体にわたり凡例ラベルをカスタム設計 13の異なる言語 標準の凡例とカスタマイズ機能 36種のテキスト 224種の図 40枚のラベルを含む10シート入りパック
注文コード49194067
品番ZB6ZB42B