スイッチモジュール コンタクトブロック Schneider Electric

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ブロックのタイプ:コンタクト及びライトブロック●シリーズ:Harmony XB4●照明の色:赤●定格電圧:230 → 240 V c.a.●照明タイプ:LED●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●許容電流値:10 A●LED含む:あり●固定カラー、コンタクトブロック、内蔵LED付きライトブロック. LEDとコンタクトボディXB4-B. XB4-BシリーズLED及びコンタクトボディ. スクリュークランプ端子又はプラグインコネクタによる接続 注文コード49194566 品番ZB4BW0M41
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は仕様・内容量など180種類から選べます 他の種類を見る
仕様ブロックのタイプ:コンタクト及びライトブロック●シリーズ:Harmony XB4●照明の色:赤●定格電圧:230 → 240 V c.a.●照明タイプ:LED●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●許容電流値:10 A●LED含む:あり●固定カラー、コンタクトブロック、内蔵LED付きライトブロック. LEDとコンタクトボディXB4-B. XB4-BシリーズLED及びコンタクトボディ. スクリュークランプ端子又はプラグインコネクタによる接続

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする