仕様ステップ角:1.8°●保持トルク:0.88Nm●配線数:8●定格電圧:12 → 70 V dc●フレームサイズ:23mm●ステッピングモータのタイプ:デュアルハイブリッド●軸径:6.35mm●許容電流値:5 A●シャフト長さ:18.4mm●深さ:92.4mm●基準適合:CE EN61800-3:2004, RoHS対応●一体型ステッパSTM23IP. STM23IPは、ステップモータとドライブ技術を1つのデバイスに融合した、一体型ドライブ / モータです。従来のモータとドライブによるソリューションよりもスペース、配線、及びコストを節減することができます。. 1ユニットでドライブ+モータ+制御 4象限コントローラ 動的電流制御 反共振 トルクリプル平滑化 マイクロステップエミュレーション 失速防止 / 検出 NEMA 23フレームサイズ 入力電圧: 12-70 V dc デジタル入力 x 3、アナログ入力 x 1 デジタル出力 x 1 イーサネット及びEtherNet/IPインターフェイス エンコーダ. 動作モード: ステップ / 方向 CW / CCWパルス A / B直交パルス 速度(発振器、ジョイスティック) ストリーミングコマンド(SCL) SiNetハブ対応 格納済みQプログラムを実行
RoHS指令(10物質対応)対応