ステッピングモータ Faulhaber バイポーラ AM1524シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49198574 品番AM1524-2R-V-12-150-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,750
販売価格(税別)
72,500
仕様ステップ角:15°●保持トルク:6mNm●配線数:4●定格電圧:12 V dc●ステッピングモータのタイプ:バイポーラ、ユニポーラ●軸径:1.5mm●許容電流値:75 mA●巻線配置:バイポーラ●シャフト長さ:6.5mm●深さ:19.5mm●対の極数:2●抵抗/フェーズ:138Ω●シリーズ:AM1524●AMシリーズ二相ステッパモータ. Faulhaber AMシリーズステッパモータは、頑丈なアセンブリ、高い速度範囲、過酷な環境にも耐える卓越した性能を備えています。 これらは、エンコーダ、ゼロバックラッシュギアヘッド、統合型リードスクリューなどのさまざまなモジュラサーボコンポーネントとともに使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする