16HS-006MK3 ステッピングモータ McLennan Servo Supplies ユニポーラ McLennan Servo Supplies 49198994

ステッピングモータ McLennan Servo Supplies ユニポーラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ステップ角:1.8°●保持トルク:50mNm●配線数:6●定格電圧:12 V dc●フレームサイズ:39 x 39mm●ステッピングモータのタイプ:ハイブリッド●軸径:5mm●許容電流値:260 mA●巻線配置:ユニポーラ●シャフト長さ:24mm●対の極数:2●抵抗/フェーズ:24Ω●サイズ16薄型ハイブリッドステッパモータ. コンパクトな四相ハイブリッドステッパモータは以下を提供:. 200ステップ / 回転(400ステップ / 回転1/2ステップ)の高分解能 狭い場所でも取り付けできる20.5 mmの長さのボディ 高分解能機器ドライブに最適 低消費電流 注文コード49198994 品番16HS-006MK3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様13種類から選べます 他の種類を見る
仕様ステップ角:1.8°●保持トルク:50mNm●配線数:6●定格電圧:12 V dc●フレームサイズ:39 x 39mm●ステッピングモータのタイプ:ハイブリッド●軸径:5mm●許容電流値:260 mA●巻線配置:ユニポーラ●シャフト長さ:24mm●対の極数:2●抵抗/フェーズ:24Ω●サイズ16薄型ハイブリッドステッパモータ. コンパクトな四相ハイブリッドステッパモータは以下を提供:. 200ステップ / 回転(400ステップ / 回転1/2ステップ)の高分解能 狭い場所でも取り付けできる20.5 mmの長さのボディ 高分解能機器ドライブに最適 低消費電流

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする