内容量1個
仕様ステップ角:7.5°●保持トルク:19.8mNm●ステッピングモータのタイプ:バイポーラ、ユニポーラ●軸径:2mm●許容電流値:170 mA●深さ:29.84mm●基準適合:RoHS●キャンスタック型ステッパモータ. キャンスタック型ステッパモータは、単純な設計に焦点を当てた、コスト効果の高いモーションソリューションです。. 双極キャンスタック型ステッパモータ 5 V dc及び12 V dcバージョンを用意 優れたオープンループ制御ソリューション パッケージサイズに比べて高い連続モータトルク出力 高品質ベアリングアセンブリによる長寿命
注文コード49199098
品番35M048B2B